pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN89602932 LLE G2 24X280MM 4X700LM 927-965 LV PRE - 89602932

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN89602932 LLE G2 24X280MM 4X700LM 927-965 LV PRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 26.4...26.4 W

  • Flusso luminoso - 3000...3000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...0 K

  • Forma - Rettangolare

  • Massima tensione di lavoro - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210635033

Codice prodotto

TDN89602932

Cod. produttore

89602932

Produttore

SOL

Potenza della lampada:

26.4...26.4 W

Flusso luminoso:

3000...3000 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...0 K

Forma:

Rettangolare

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per illuminazione generale:

sì

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

LLE G2 24X280MM 4X700LM 927-965 LV PRE - Sistema lineare Tunable White con temperatura di colore regolabile da 2.700K e flusso luminoso costante. Set precalibrato per assicurare qualità di luce e coesione dicolore, composto da driver LED lineare Low-Profile e da 3 a 6moduli LED (700lm). Elevata resa cromatica CRI > 90. Eccellente coesione di colore. Efficienza elevata fino a 112 lm/W con tp = 65 °C. Moduli LED lineari da 700 o 1.500 lm. Dimming 3 – 100 % senza alterazione della temperatura di colore. Lunga durata: 50.000 ore e garanzia di 5 anni sul sistema .