pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN89600999 LED LE1000 6P130-2 WW 24V 30G - 89600999

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN89600999 LED LE1000 6P130-2 WW 24V 30G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210339290

Codice prodotto

TDN89600999

Cod. produttore

89600999

Produttore

SOL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

1000 mm

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

20 mm

Materiale:

Alluminio

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

23 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

486...0 lm

LED LE1000 6P 130-2 WW 24V 30° - Soluzione completa con cavo di alimentazione, profilo in alluminio e lente. Ideale per l’illuminazione di mensole, ripiani, vetrine o velette in cartongesso. Consumo: 18 Watt a metro; Fascio: 30°; Bianco caldo (WW): 3.000°K; Temperatura ambiente: -30°C a +30°C; Assenza raggi UV; Durata di vita media: 35.000 ore; Indice di resa cromatica CRI: 80. 1000x20x23mm.

Un prodotto SICOM (TRIDONIC)

Scopri la serie SICOM (TRIDONIC)