SICOM (TRIDONIC) - TDN87500891 LC 25/600/42 FIXC SC ADV2 - 87500891

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 220...240 V
Potenza d'uscita - 25...25 W
Corrente d'uscita - 900...900 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per corrente costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9006210706924
Codice prodotto
TDN87500891
Cod. produttore
87500891
Produttore
SOL
Tensione d'uscita:
220...240 V
Potenza d'uscita:
25...25 W
Corrente d'uscita:
900...900 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Altezza:
30 mm
Adatto ad uso esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
97 mm
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
classe di protezione secondo IEC 61140:
II