pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500658 LCA 160W 350-1050MA ONE4ALL C PRE OTD - 87500658

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN87500658 LCA 160W 350-1050MA ONE4ALL C PRE OTD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 160...160 W

  • Corrente d'uscita - 350...1050 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210628837

Codice prodotto

TDN87500658

Cod. produttore

87500658

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

160...160 W

Corrente d'uscita:

350...1050 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Altezza:

40 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

170 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Driver LCA 160W 350–1050mA one4all C PRE OTD.