pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500603 LCA 21W 300-500MA FLEXC PH-C SR ADV - 87500603

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 21...21 W

  • Corrente d'uscita - 300...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210636405

Codice prodotto

TDN87500603

Cod. produttore

87500603

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

21...21 W

Corrente d'uscita:

300...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

30 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

51 mm

Lunghezza:

102 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Drive LED. 21W. 300-500 mA. IP20