pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500582 LC 10W 500MA FIXC SR SNC - 87500582

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 35...35 V

  • Potenza d'uscita - 7...10 W

  • Corrente d'uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210616216

Codice prodotto

TDN87500582

Cod. produttore

87500582

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

35...35 V

Potenza d'uscita:

7...10 W

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

22 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

51 mm

Lunghezza:

101.5 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LC 10W 500mA fixC SR SNC - Driver LED separato, con pressacavi. Versione ultrapiatta per spazi d'incasso ridotti (fori soffitto piccoli e spessori ridotti del controsoffitto) . Potenza d'uscita max. 10 W. Corrente d'uscita 500 mA. Efficienza fino al 83 %. Per apparecchi illuminanti contrassegnati da M e MM in base alla EN 60598, VDE 0710 e VDE 0711. Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e. Durata vita nominale di max. 50.000 h. 5 anni di garanzia . Copertura policarbonato bianco. Tipo di protezione IP20. Tensione in uscita 35 V. Potenza d'uscita 7 – 10 W. Dimensioni L x l x H: 101,5 x 51 x 22 mm.