pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500320 LCBI 15W 500MA BASIC PHASE-CUT SR ADV - 87500320

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 34...34 V

  • Potenza d'uscita - 15...15 W

  • Corrente d'uscita - 500...500 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210533933

Codice prodotto

TDN87500320

Cod. produttore

87500320

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

34...34 V

Potenza d'uscita:

15...15 W

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

30 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

51 mm

Lunghezza:

102 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Descrizione del prodotto: Regolazione con dimmer a taglio fasico. Durata vita nominale 60.000 h (a ta max. 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). Corrente d'uscita 500mA. Morsetti a vite. Cavo per il collegamento, con sezione trasversale da 0,5. 2,5 mm². Potenza d'uscita 14/15 W. SELV. Tipo di protezione IP20. Uscita con dimming analogico (amplitudine corrente). Dimming tipico 5 – 100 % (a seconda del dimmer). Versione resinata. Proprietà: Copertura: policarbonato, bianco. Dimensioni compatte. Protezione da sovraccarichi. Protezione contro il cortocircuito.