pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28002789 LLE FLEX 8X5000 27W-2500LM/M 930 EXC2 - 28002789

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN28002789 LLE FLEX 8X5000 27W-2500LM/M 930 EXC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2500 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 27 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210712864

Codice prodotto

TDN28002789

Cod. produttore

28002789

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

2500 lm

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

27 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

1.5 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

Con copertura protettiva:

no

Striscia LED a tensione costante 24 V. 27W. 2500 lm. 3000K. CRI90