SICOM (TRIDONIC) - TDN28002773 ACCU-NICD 3A 55 - 28002773

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampade ad incandescenza / lampade a fluorescenza
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
Tipo funzionamento - Sola emergenza
Commutazione a distanza - no
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
5 PZ
EAN
9006210702902
Codice prodotto
TDN28002773
Cod. produttore
28002773
Produttore
SOL
Tipo lampada:
Lampade ad incandescenza / lampade a fluorescenza
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
Tipo funzionamento:
Sola emergenza
Commutazione a distanza:
no
Tensione nominale:
220...240 V
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Durata funzionamento nominale:
4.5...4.5 h


