pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28002493 LC 40W 900MA FIXC C ADV - 28002493

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 40...40 W

  • Corrente d'uscita - 900...900 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210674698

Codice prodotto

TDN28002493

Cod. produttore

28002493

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

40...40 W

Corrente d'uscita:

900...900 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

28.3 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

70 mm

Lunghezza:

105 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Driver LC 40W 900mA flexC lp ADV