pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28002108 LLE FLEX G1 8X4800 14W-1800LM/M 840 SNC - 28002108

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1800 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 14.2 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210639390

Codice prodotto

TDN28002108

Cod. produttore

28002108

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

1800 lm

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

14.2 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Con set di collegamento:

sì

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Con elemento terminale:

sì

Lunghezza totale:

4.8 m

LLE FLEX G1 8x4800 14W-1800lm/m 840 SNC - Striscia LED a tensione costante 24 V, dimmerabile (SELV). Ideale per molti tipi di illuminazione decorativa: accenti su facciate, emissione indiretta su soffitto, inserimento in modanature o profili di alluminio . Flusso luminoso di 1800 lm/m. Temperatura di colore 4000 K con SDCM 3. Efficienza modulo fino a 125 lm/W con tp = 65 °C. Opzioni di taglio a passi di 5 cm per una grande libertà di design. Interasse punti luce di 8,3 cm per una luminosità molto omogenea. Autoadesivo 3M sul lato posteriore, per fissaggio veloce su varie superfici. Raccordi PCB e cavi per innesti, per giunzione rapida e s enza utensili. Lunga durata, fino a 50.000 ore. 5 anni di garanzia. Soluzione in abbinamento al driver LED Tridonic atensione costante (fixed-Output e dimmerabile). Caratteristica del fascio 120°. Temperatura ambiente -25...+45 °C. Tensione alimentata in DC 24 V. Range tensione alimentata in DC 21,5 – 26,4 V. IP00 .