SICOM (TRIDONIC) - TDN28001938 SLA AC PC G2 50MM 700LM 940 24D SNC - 28001938

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 10...10 W
Corrente d'esercizio - 45...45 mA
Massima tensione di lavoro - 220...240 V
Numero di LED - 1
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
9006210631073
Codice prodotto
TDN28001938
Cod. produttore
28001938
Produttore
SOL
Potenza della lampada:
10...10 W
Corrente d'esercizio:
45...45 mA
Massima tensione di lavoro:
220...240 V
Numero di LED:
1
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...0 K
Intensità luminosa:
3070 cd
Flusso luminoso:
810...810 lm
Tipo di collegamento:
Altro
Adatto per illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Lunghezza:
75.5 mm
Diametro:
49.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Durata di vita nominale media:
50000 h