pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28001937 SLA AC PC G2 50MM 700LM 930 36D SNC - 28001937

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 760...760 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...0 K

  • Forma - Tondo

  • Massima tensione di lavoro - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210631035

Codice prodotto

TDN28001937

Cod. produttore

28001937

Produttore

SOL

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

760...760 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...0 K

Forma:

Tondo

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Tipo di collegamento:

Altro

Numero di LED:

1

Colore:

Bianco

Diametro:

49.6 mm

Corrente d'esercizio:

45...45 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Intensità luminosa:

1520 cd

Lunghezza:

75.5 mm

Adatto per illuminazione generale:

sì

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

SLA AC pc G2 50mm 700lm 930 36D SNC - Compatibile con quasi tutti i corpi illuminanti alogeni MR16 / GU10. 10 W LED equivalente a 50 W MR16 alogena con flusso luminoso maggiore. Soluzione perfetta per progetti di sostituzione di MR16 / GU10. Modulo con elettronica, dissipatore e ottica. Compatibile con dimmer a taglio fasico anticipato/ritardato. Range dimming 0,1 - 100 % (in funzione del dimmer). Vistosa ottica lenticolare sfaccettata. Efficienza sistema fino a 85 lm/W. CRI elevato, tipicamente Ra = 92.Temperature colore 3.00 K. Alta stabilità di colore (MacAdam 3). Angolo di emissione: downlight (36°). Lunga durata: L70B50 >50.000 h a tp = 75 °C. 5 anni di garanzia. IP20.