SICOM (TRIDONIC) - TDN28001658 ACU SHADING AISLE 16DPI HIGHBAY - 28001658

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Uscita della luce - Diretto
Confezione
1 PZ
EAN
9006210613529
Codice prodotto
TDN28001658
Cod. produttore
28001658
Produttore
SOL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Uscita della luce:
Diretto
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Acu shading aisle 16DPI.


