pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28001114 I-SELECT 2 PLUG 500MA BL - 28001114

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210550671

Codice prodotto

TDN28001114

Cod. produttore

28001114

Produttore

SOL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Colore:

Blu

I-SELECT 2 PLUG 200MA BL - Resistenza preconfezionata per impostazione corrente. Compatibile con LED Driver provvisti di interfaccia I-select 2; non compatibile con I-select (generazione 1). Resistenza con isolamento base. Potenza resistenza 0,25 W. Tolleranza di ± 2 % in aggiunta alla tolleranza della corrente d'uscita. Compatibile con LED Driver delle serie PRE e EXC. Corrente 500 mA. Valore resistenza: 10,00 kΩ. Colore: Azzurro.