SICOM (TRIDONIC) - TDN28001111 I-SELECT 2 PLUG 375MA BL - 28001111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
9006210550558
Codice prodotto
TDN28001111
Cod. produttore
28001111
Produttore
SOL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Colore:
Blu
-SELECT 2 PLUG 375MA BL - Resistenza preconfezionata per impostazione corrente. Compatibile con LED Driver provvisti di interfaccia I-select 2; non compatibile con I-select (generazione 1). Resistenza con isolamento base. Potenza resistenza 0,25 W. Tolleranza di ± 2 % in aggiunta alla tolleranza della corrente d'uscita. Compatibile con LED Driver delle serie PRE e EXC. Corrente 375 mA. Valore resistenza: 13,30 kΩ. Colore: Azzurro.


