SICOM (TRIDONIC) - TDN28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - 28001110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
9006210550510
Codice prodotto
TDN28001110
Cod. produttore
28001110
Produttore
SOL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Colore:
Blu
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL - Resistenza preconfezionata per impostazione corrente. Compatibile con LED Driver provvisti di interfaccia I-select 2; non compatibile con I-select (generazione 1). Resistenza con isolamento base. Potenza resistenza 0,25 W. Tolleranza di ± 2 % in aggiunta alla tolleranza della corrente d'uscita. Compatibile con LED Driver delle serie PRE e EXC. Corrente 350 mA. Valore resistenza: 14,30 kΩ. Colore: Azzurro.



