pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000695 LC 45W 500-1400MA FLEXC C EXC - 28000695

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 45...45 W

  • Corrente d'uscita - 500...1400 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210525396

Codice prodotto

TDN28000695

Cod. produttore

28000695

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

45...45 W

Corrente d'uscita:

500...1400 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

22.3 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

70 mm

Lunghezza:

120 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LC 45W 500-1400mA flexC C EXC