pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000677 LCA 60W 900-1750MA ONE4ALL SR PRE - 28000677

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 20...54 V

  • Potenza d'uscita - 48...60 W

  • Corrente d'uscita - 900...1750 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210524139

Codice prodotto

TDN28000677

Cod. produttore

28000677

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

20...54 V

Potenza d'uscita:

48...60 W

Corrente d'uscita:

900...1750 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

31 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

85 mm

Lunghezza:

220 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Driver LCA 60W 900–1750mA one4all SR PRE - Serie premium. LED Driver, versione indipendente dimmerabile. Dimmerabile con DALI / DALI-2. Dimming 1 ... 100 % (in tutto il range di modalità). Corrente d'uscita programmabile da 900 a 1.750 mA con programmerready2mains, I-select 2 Plugs oppure DALI . Potenza massima d'uscita 60 W. Efficienza fino al 90 %. Potenza impegnata in stand-by < 0,2 W. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia . IP20.