pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000660 LCA 75W 900-1800MA ONE4ALL IP PRE - 28000660

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 20...41 V

  • Potenza d'uscita - 45...75 W

  • Corrente d'uscita - 900...1800 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210522944

Codice prodotto

TDN28000660

Cod. produttore

28000660

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

20...41 V

Potenza d'uscita:

45...75 W

Corrente d'uscita:

900...1800 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

360 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

LCA 75W 900-1800mA one4all lp PRE - LED Driver di corrente costante, dimmerabile, da incasso in apparecchio illuminante. Corrente d'uscita programmabile da 900 a 1.800 mA. Potenza d'uscita max. 75 W. Efficienza fino al 91 %. Potenza impegnata in stand-by< 0,15 W. Gamma di regolazione da 1 a 100 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. Copertura metallica bianca nel formato low profile (altezza 21 mm). Tipo di protezione IP20. one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION). ready2mains (configurazione e dimming via rete). Morsetti: innesti 0°. 360 x 30 x 21 mm.