pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000513 LCU 96W 24V IP67 TOP 24V - 28000513

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 96...96 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per tensione costante - sì

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210514666

Codice prodotto

TDN28000513

Cod. produttore

28000513

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

96...96 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

270 mm

Descrizione del prodotto: LED Driver a tensione costante. Tensione di alimentazione universale. Tensione in uscita costante. Collegamento: cavo con puntalini (lunghezza circa 500 mm). Identificatori di polarità sul secondario: + rosso / - nero. Coperturametallico, resinato. Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). 5 anni di garanzia. Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172. Conforme alla CLASSE C in una gamma compresa tra il minimo ed il massimo carico in accordo alla EN 61000-3-2. Proprietà: Costruzione compatta. Elevata efficienza. Basse perdite di potenza. Protezione da sovratemperatura con riaccensione automatica. Protezione da sovraccarichi. Protezione contro ilcortocircuito con riaccensione automatica. SELV. Tipo di protezione IP67. Copertura di metallo .