pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000507 LCU 15W 12V IP67 TOP 12V - 28000507

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN28000507 LCU 15W 12V IP67 TOP 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 2...15 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 21 mm

  • Adatto ad uso esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210514369

Codice prodotto

TDN28000507

Cod. produttore

28000507

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

2...15 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

130 mm

LCU 15W 12V IP67 EXC. 90 to 305 V AC 0 / 50 / 60 Hz.