SICOM (TRIDONIC) - TDN28000277 I-SELECT PLUG 500MA GN - 28000277

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Colore - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
9006210492926
Codice prodotto
TDN28000277
Cod. produttore
28000277
Produttore
SOL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Colore:
Verde
-SELECT PLUG 500mA GN - Resistenza preconfezionata per impostazione corrente. Compatibile con LED Driver delle serie TOP ed ECO. Resistenza con isolamento base. Potenza resistenza 0,25 W. Tolleranza di ± 1 %. Corrente 500 mA. Valore resistenza: 49,90 kΩ.Colore: Verde.



