SICOM (TRIDONIC) - TDN25000789 LEDON B35 5W CANDELA E14 SMERIGLIATA DIM - 25000789

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 220...220 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
9009453000859
Codice prodotto
TDN25000789
Cod. produttore
25000789
Produttore
SOL
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
220...220 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Candela
Lunghezza:
145 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
80 mm


