pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN24166123 LENTE EMISSIONE LATERALE SMERIGLIATA - 24166123

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN24166123 LENTE EMISSIONE LATERALE SMERIGLIATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Lente

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050624851061

Codice prodotto

TDN24166123

Cod. produttore

24166123

Produttore

SOL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Lente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Materiale:

Plastica

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Colore:

Bianco

LED - lente emissione laterale.