pagina iniziale

SICOM - SOL7090120XS SIRIO LED FLOOD XS 20W 4000K NERO - 7090120XS

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL7090120XS SIRIO LED FLOOD XS 20W 4000K NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904994786

Codice prodotto

SOL7090120XS

Cod. produttore

7090120XS

Produttore

SOL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

30 mm

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

126 mm

Lunghezza:

148 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1300...0 lm

Colore del riflettore:

Nero

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

SIRIO LED Flood XS - Proiettore da corpo in alluminio pressofuso. Morsettiera a cablare con pressacavo IP65. LED 20W 1300lm 4000K - 100°. Colore nero. Dimensione: 148 x 126 x 30 mm.