SICOM - SOL7090119XS SIRIO LED FLOOD XS 20W 3000K BIANCO - 7090119XS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8053904994779
Codice prodotto
SOL7090119XS
Cod. produttore
7090119XS
Produttore
SOL
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
30 mm
Adatto per potenza lampada:
20...20 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
126 mm
Lunghezza:
148 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1300...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no