pagina iniziale

SICOM - SOL7090110XS SIRIO LED FLOOD XS 10W 4000K NERO - 7090110XS

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL7090110XS SIRIO LED FLOOD XS 10W 4000K NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904994748

Codice prodotto

SOL7090110XS

Cod. produttore

7090110XS

Produttore

SOL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

27 mm

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

92 mm

Lunghezza:

109 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

650...0 lm

Colore del riflettore:

Nero

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

SIRIO LED Flood XS - Proiettore da corpo in alluminio pressofuso. Morsettiera a cablare con pressacavo IP65. LED 10W 650lm 4000K - 100°. Colore nero. Dimensione: 109 x 92 x 27 mm.