pagina iniziale

SICOM - SOL7004205 SIRIOPLASTERBOARD QI 1XMR16 - 7004205

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL7004205 SIRIOPLASTERBOARD QI 1XMR16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led - no

  • Applicazione - Per soffitto a lastre

  • Lunghezza di montaggio - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904990474

Codice prodotto

SOL7004205

Cod. produttore

7004205

Produttore

SOL

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

no

Applicazione:

Per soffitto a lastre

Lunghezza di montaggio:

125 mm

Larghezza di montaggio:

125 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

65 mm

SIRIOplasterboard QI 1xMR16 - Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l’incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato. 120 x 120 x 65mm. Foro: 125 x 125mm.