pagina iniziale

SICOM - SOL7004131 SIRIOLED PANEL R 30X120 842 - 7004131

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL7004131 SIRIOLED PANEL R 30X120 842

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4200...4200 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904990351

Codice prodotto

SOL7004131

Cod. produttore

7004131

Produttore

SOL

Temperatura di colore correlata:

4200...4200 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1195 mm

Larghezza:

295 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Altezza/profondità:

10.5 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

78...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3588...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

SIRIOled panel R 30x120 46W 3588Lm 842 4200k bianco neutro. Alimentazione: 24 Vdc2. Indice di resa cromatica: CRI>80. Consumo: max 46 Watt. Fascio: 150°. Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C. Vita media: 50.000 ore @ LMF.. Dimmerabile. Possibile messa in emergenza.