pagina iniziale

SICOM - SOL7004100 SIRIOLED PANEL Q 60X60 830 - 7004100

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL7004100 SIRIOLED PANEL Q 60X60 830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904990313

Codice prodotto

SOL7004100

Cod. produttore

7004100

Produttore

SOL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

595 mm

Larghezza:

595 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Altezza/profondità:

10.5 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3192...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

SIRIOled panel Q 60x60 830. Alimentazione: 24 Vdc2. Indice di resa cromatica: CRI>80. Consumo: max 42 Watt. Fascio: 150°. Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C. Vita media: 50.000 ore @ LMF 1. Dimmerabile. Possibile messa in emergenza. 830: 3.000°K bianco caldo.