pagina iniziale

SICOM - SOL5612393020 SIRIOTAPE 23W/M 930 24V SUPERBRIGHT - 5612393020

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2465 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 23 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904995684

Codice prodotto

SOL5612393020

Cod. produttore

5612393020

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

2465 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

23 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

240

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

33 mm

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

2 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

SIRIO TAPE LED 2835 23W/m superbright - 240 LED/m 23W/m 2645lm/m 3000K CRI >95 24Vdc - 120°. IP20. Dimensione: 5000 x 10 x 2 mm.