pagina iniziale

SICOM - SOL5609235 SICOMTAPE NEON SIDE 15W RGBW 3000K IP67- - 5609235

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5609235 SICOMTAPE NEON SIDE 15W RGBW 3000K IP67-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050624853522

Codice prodotto

SOL5609235

Cod. produttore

5609235

Produttore

SOL

strip led 24V IP67 pieghevole RGBW 3000K