pagina iniziale

SICOM - SOL5609090 SICOMTAPE NEON MINI TW 2700-6500K IP68-5 - 5609090

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5609090 SICOMTAPE NEON MINI TW 2700-6500K IP68-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 700 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 2700...6500 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 16 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904995813

Codice prodotto

SOL5609090

Cod. produttore

5609090

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

700 lm

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

2700...6500 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

16 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

20 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

224

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

10 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

Con copertura protettiva:

no

Sicom Tape. NEon Mini. 16W. 700 lm.2700-6500K. L=5000 mm