pagina iniziale

SICOM - SOL5609070 SICOMTAPE NEON TOP TW 2700-6500K IP68-4M - 5609070

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5609070 SICOMTAPE NEON TOP TW 2700-6500K IP68-4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 980 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 2700...6500 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 16 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904995912

Codice prodotto

SOL5609070

Cod. produttore

5609070

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

980 lm

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

2700...6500 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

16 W

Tipologia:

Flessibile

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

16 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

224

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

62.5 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

15 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

4.03 m

Con copertura protettiva:

no

Le nuove SICOMtape NEON si piegano e si tagliano per adattarsi ad ogni spazio, sono interamente realizzate in POLIURETANO che a differenza del normale silicone, del PVC e degli altri materiali in commercio non si usura, non ingiallisce e mantiene uniforme la temperatura colore. La linea NEON ha una protezione IP68 che la rende impermeabile, resistente agli agenti chimici, idonea all’uso in acqua salata ed offre infinite possibilità di applicazione : appositamente studiata per illuminare facciate di palazzi, per realizzare disegni e scritte luminose, per illuminare yacht e piscine. Si possono creare su richiesta soluzioni personalizzate. Disponibile anche TW e RGB. 16W 700-980 lm 2700-6500K