pagina iniziale

SICOM - SOL5609002 SICOMTAPE NEON MINI 4000K IP68-5M - 5609002

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5609002 SICOMTAPE NEON MINI 4000K IP68-5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 810 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 10 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904995301

Codice prodotto

SOL5609002

Cod. produttore

5609002

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

810 lm

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

10 W

Tipologia:

Flessibile

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

140

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Con set di collegamento:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

10 mm

Con elemento terminale:

sì

Lunghezza totale:

5.02 m

MINI - Emissione luminosa dai 3 lati. Flessibilità verticale. Le nuove SICOMtape NEON si piegano e si tagliano per adattarsi ad ogni spazio, sono interamente realizzate in POLIURETANO che a differenza del normale silicone, del PVC e degli altri materialiin commercio non si usura, non ingiallisce e mantiene uniforme la temperatura colore. La linea NEON ha una protezione IP68 che la rende impermeabile, resistente agli agenti chimici, idonea all’uso in acqua salata ed offre infinite possibilità di applicazione : appositamente studiata per illuminare facciate di palazzi, per realizzare disegni e scritte luminose, per illuminare yacht e piscine. 140 LED/m 10W/m 810lm/m 4000K CRI 85. Dimensione: 5020 x 10 x 10 mm.