pagina iniziale

SICOM - SOL5606333 SIRIO AR111 18W PRO KIT AR111 40G WW - - 5606333

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3500...3500 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564117879

Codice prodotto

SOL5606333

Cod. produttore

5606333

Produttore

SOL

Temperatura di colore correlata:

3500...3500 K

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

111 mm

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

952...0 lm

Altezza di installazione:

50...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentazione1: 230Vac 50/60Hz; Consumo: 18 Watt; Indice di resa cromatica: CRI=80; Fasci variabili manualmente2 :20°,40° e 60°, incorporate nelle lampade; Fascio standard 40°; Temperatura ambiente: -20°C a +35°C; Assenza raggi UV; Bianco caldo: 3.500°K;Durata di vita media: 25.000 ore.