pagina iniziale

SICOM - SOL5605928 SIRIOTAPE 14W/M 830 12V - 5605928

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Massima tensione di lavoro - 12...12 V

  • Potenza della lampada per metro - 14.4 W

  • Tipologia - Nastro

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564118968

Codice prodotto

SOL5605928

Cod. produttore

5605928

Produttore

SOL

Grado di protezione (IP):

IP00

Massima tensione di lavoro:

12...12 V

Potenza della lampada per metro:

14.4 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

20

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Con set di collegamento:

no

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

2.2 mm

Lunghezza totale:

5 m

Bobina di striscia a LED ad alto flusso luminoso da 5m divisibile ogni 5cm. Alimentazione 12VDC. Consumo 14.4W/m. Fascio d'apertura 120°. Temperatura ambiente -25° a +50°C. Indice di Resa Cromatica (CRI) = 80. Assenza raggi UV. Durata di vita media 20.000h con il 70% del flusso iniziale a 2 tc 45°C. Lumen / mt 1080, Lux@1m 215.