pagina iniziale

SICOM - SOL5605914 SIRIOTAPE 14W/M 834 24V - 5605914

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 14.4 W

  • Tipologia - Nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564117442

Codice prodotto

SOL5605914

Cod. produttore

5605914

Produttore

SOL

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

14.4 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

60

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Con set di collegamento:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

2.2 mm

Lunghezza totale:

5 m

SIRIOtape Bobina di striscia a LED ad alto flusso luminoso da 5m. Alimentazione 24VDC. Consumo 14.4W/m. Fascio d'apertura 120°. Temperatura ambiente -25° a +50°C. Indice di Resa Cromatica (CRI) = 80. Assenza raggi UV. Durata di vita media 20.000h con il 70% del flusso iniziale a 2 tc 45°C. Lumen / mt 1080, Lux@1m 215. Colore della luce Bianco caldo: 3500°K.