SICOM - SOL5605910 SIRIOTAPE 14W/M 834 12V - 5605910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP00
Massima tensione di lavoro - 12...12 V
Potenza della lampada per metro - 14.4 W
Tipologia - Nastro
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8033564113482
Codice prodotto
SOL5605910
Cod. produttore
5605910
Produttore
SOL
Grado di protezione (IP):
IP00
Massima tensione di lavoro:
12...12 V
Potenza della lampada per metro:
14.4 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
20
Lunghezza delle singole sezioni:
50 mm
Con set di collegamento:
no
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Altezza/profondità:
2.2 mm
Lunghezza totale:
5 m