pagina iniziale

SICOM - SOL560577965 SIRIOTAPE 11W/M 860 24V SUPERBRIGHT IP65 - 560577965

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL560577965 SIRIOTAPE 11W/M 860 24V SUPERBRIGHT IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1180 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 11 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904995424

Codice prodotto

SOL560577965

Cod. produttore

560577965

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

1180 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

11 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

156

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

38.5 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

2 mm

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

5 m

SIRIOtape 11W/m 24V superbright IP65