pagina iniziale

SICOM - SOL5605774XL SIRIOTAPE 11W/M 827 24V SUPERBRIGHT XL 3 - 5605774XL

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5605774XL SIRIOTAPE 11W/M 827 24V SUPERBRIGHT XL 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1210 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 11 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050038302821

Codice prodotto

SOL5605774XL

Cod. produttore

5605774XL

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

1210 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

11 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

156

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

38.5 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

2 mm

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

30 m

SIRIOtape 11W/m 24V superbright XL formato 30 metri IP20