pagina iniziale

SICOM - SOL5602594020 SIRIOTAPE 25W/M 940 24V INFINITY - 5602594020

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2370 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 25 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050038302210

Codice prodotto

SOL5602594020

Cod. produttore

5602594020

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

2370 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

25 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

240

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

25 mm

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

1.7 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

SIRIO TAPE LED 2110 25W/m - 240 LED/m 25W/m 2370lm/m 4000K CRI >85 24V - 120°. IP65. Dimensione: 5000 x 12 x 1,7 mm.