pagina iniziale

SICOM - SOL5601994067 SIRIOTAPE 19W/M 940 24V SB IP67 - 5601994067

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1270 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 19 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050038302197

Codice prodotto

SOL5601994067

Cod. produttore

5601994067

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

1270 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

19 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

5000 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

240

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

25 mm

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

3.5 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

SIRIO TAPE LED 2835 19W/m - 240 LED/m 19W/m 1270lm/m 4000K CRI >85 24V - 120°. IP65. Dimensione: 5000 x 12 x 3,5 mm.