pagina iniziale

SICOM - SOL5601984065 SIRIOTAPE 19W/M 840 24V SB IP65 - 5601984065

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5601984065 SIRIOTAPE 19W/M 840 24V SB IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1580 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 19 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904993499

Codice prodotto

SOL5601984065

Cod. produttore

5601984065

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

1580 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

19 W

Tipologia:

Nastro

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

240

Lunghezza delle singole sezioni:

25 mm

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

2 mm

Lunghezza totale:

5 m

SIRIOtape 19Wm 1270lm/m 840 24V - IP65 - LED 2835.