pagina iniziale

SICOM - SOL5601982765XL SIRIOTAPE 19W/M 827 24V SB IP65 XL 20M - 5601982765XL

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 240

  • Potenza della lampada per metro - 19 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050038302814

Codice prodotto

SOL5601982765XL

Cod. produttore

5601982765XL

Produttore

SOL

Tipologia:

Nastro

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

240

Potenza della lampada per metro:

19 W

Flusso luminoso al metro:

1190 lm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

10 mm

Altezza/profondità:

2 mm

Lunghezza delle singole sezioni:

25 mm

Lunghezza totale:

20 m

Con elemento terminale:

no

Con set di collegamento:

no

Con copertura protettiva:

no

Autoadesivo:

Siriotap striscia led. 19W 2700K 1190 lm 24VDC IP65