SICOM - SOL5601184020 SIRIOTAPE 11W/MT 840 24V SLIM - 5601184020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 60
Potenza della lampada per metro - 11 W
Flusso luminoso al metro - 1185 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8053904992928
Codice prodotto
SOL5601184020
Cod. produttore
5601184020
Produttore
SOL
Tipologia:
Nastro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
60
Potenza della lampada per metro:
11 W
Flusso luminoso al metro:
1185 lm
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
5 mm
Altezza/profondità:
2 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
Lunghezza totale:
5 m
Con elemento terminale:
no
Con set di collegamento:
no