SICOM - SOL5600925 SIRIO ED-S 75 24V - 5600925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - no
Tensione d'uscita - 24...24 V
Potenza d'uscita - 75...75 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 148 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053904990719
Codice prodotto
SOL5600925
Cod. produttore
5600925
Produttore
SOL
Adatto ad uso esterno:
no
Tensione d'uscita:
24...24 V
Potenza d'uscita:
75...75 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
148 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
30 mm
SIRIO ED-S 75W 24V. Dimensione: 148 x 40 x 30. IP20.