pagina iniziale

SICOM - SOL5600686020 SIRIOTAPE 6,5W/M 860 24V SUPERBRIGHT - 5600686020

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 760 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 6.5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904995677

Codice prodotto

SOL5600686020

Cod. produttore

5600686020

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

760 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

6.5 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

156

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

39 mm

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

2.5 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

SIRIO TAPE LED 2835 6W/m superbright - 156 LED/m 6,5W/m 760lm/m 6000K CRI >85 24Vdc - 120°. IP20. Dimensione: 5000 x 10 x 2,5 mm.