pagina iniziale

SICOM - SOL5600683065 SIRIOTAPE 6,5W/M 830 24V SUPERBRIGHT IP6 - 5600683065

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 560 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 6.5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050038301756

Codice prodotto

SOL5600683065

Cod. produttore

5600683065

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

560 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

6.5 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

156

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

39 mm

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

2.5 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

SIRIO TAPE LED 2835 6W/m superbright - 156 LED/m 6,5W/m 560lm/m 3000K CRI >85 24Vdc - 120°. IP65. Dimensione: 5000 x 10 x 2,5 mm.